大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(32個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
ねじの呼び
3/4
1/4
3/4
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
No.10
山数
16
14
16
18
20
24
28
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44814603
品番
3/4-16
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
山数
16
寸法H(mm)
(最大)22.6、(最小)21.85
寸法L(mm)
(最大)19.22、(最小)18.47
寸法B(mm)
(最大)27.02、(最小)26.72
寸法C(mm)
(最大)30.63、(最小)29.87
ねじ山種類
UNF