曜日別特売
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974

WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974
WDP6CW 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ フクビ化学 44814974

不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×6サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
キューブホワイト
キューブホワイト
パールベージュ
レテールホワイト
ルミナスシルバー
ソルベホワイト
マルモグレー
ルミナスイエロー
マーブルベージュ
キャストグレー、役物カラーマッチング:グレーL
メタルヘアライン、役物カラーマッチング:グレーL
パールホワイト、役物カラーマッチング:ホワイトW
内容量1枚注文コード44814974品番WDP6CW
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。
安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。
内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。
厚み3.1mm、カッターで粗切可能。
ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。
優れた耐汚染性、耐薬品性。
キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。

用途壁材仕様役物カラーマッチング:ホワイトWキューブホワイト規格寸法(mm)3.1×910×1820別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)表面エンボスタイプ(アクリルUV塗装)芯材繊維強化セメント板
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は、両面テープ(仮固定)と接着剤の併用施工となります。
※キッチンの壁面はコンロの端からの距離を150mm以上で設計し、直接炎や加熱した鍋等が、本製品の表面にあたらないようにご注意ください。距離がとれない場合は、防熱板(市販品)にて表面を保護してください。
※使用場所は住宅の台所、脱衣所、洗面所などの壁面です。住宅の壁面以外(特に天井、カウンターなどの水平面)には使用しないでください。
※浴室や屋外では使用しないでください。
※下地は、せっこうボードが標準です。コンクリート下地への直貼り施工は、下地の水分の影響による反りや表面の膨れの原因となりますので、行わないでください。
※表面に両面テープやラベルなどを貼らないでください。剥がしたときに製品表面が剥がれることがあります。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする