ハードロック工業
ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(84個)
ねじの呼び
M14
M14
M18
ねじピッチ
2
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44815005
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
11
寸法L(mm)
18.5
寸法B(mm)
22
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
25.4
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。