曜日別特売
M16 ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 44815014

ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1箱(100個)注文コード44815014品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM16ねじピッチ2寸法H(mm)13寸法L(mm)22.5寸法B(mm)24材質SCM435表面処理3価ホワイト寸法C(mm)27.7寸法H1(mm)13寸法h(mm)9.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする