ハードロック工業
ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(84個)
1箱(150個)
1箱(84個)
ねじの呼び
M18
M14
M18
ねじピッチ
2.5
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(84個)
注文コード
44815023
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
25.5
寸法B(mm)
27
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
31.2
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。