ハードロック工業
ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
1箱(150個)
1箱(84個)
ねじの呼び
M22
M14
M18
ねじピッチ
2.5
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44815041
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
31.5
寸法B(mm)
32
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
37
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
13.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。