17219 エステローラF スプレー 日清オイリオ 44815620

エステローラF スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)
内容量1本(400g)注文コード44815620品番17219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
無色透明。無臭の油です。
引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。
粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。
酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。

用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。透明使用温度範囲(℃)-5~120規格NSFH1、NSF3H引火点(℃)252流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数136粘度(mm2/s)14密度(g/cm3 at15℃)0.95全酸価(mgKOH/g)0.1
注意
※本品は潤滑分野での使用を目的とした製品であり、調理に使用することを目的とした製品ではありません。
※スチレン系樹脂や一部のゴムに対し膨潤やヒビ割れをおこすおそれがありますのでご注意ください。
※スプレーは火気や熱源のある場所で使用しないでください。
※本製品が接触する機器のゴムシールには、フッ素系など、耐油性に優れたシール材のご使用をおすすめいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする