AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629

AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815629

AG4639 牛床革手袋 外縫い

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード44815629品番AG4639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。柔らかく耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ
材質牛床革サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5入数1手囲い(cm)23
注意
※80度以上のものに直接触れないでください。回転体を伴う機械作業(ボール盤等)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする