ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革(オイル加工)
AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫い
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44815665
品番
AG4509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ
材質
牛床革オイル加工
サイズ
L
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.0
手の平幅(cm)
12.0
入数
1
手囲い(cm)
25
注意
※80度以上のものに直接触れないでください。
※回転体を伴う機械作業(ボール盤等)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※色落ちの恐れがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。