ハードロック工業
ハードロックナット(薄型)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(64個)
1箱(150個)
1箱(27個)
1箱(64個)
1箱(80個)
1箱(92個)
ねじの呼び
M24
M16
M20
M22
M24
M30
ねじピッチ
3
2
2.5
3
3.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(64個)
注文コード
44816624
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
(最小)23、(最大)25
寸法B(mm)
36
材質
SUS316L
タイプ
薄型
寸法C(mm)
41.6
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目