大阪魂
パニエンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44816956
品番
M8×13×36
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
外径(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。