ニフコ
プッシュリベット(黒)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(Φmm)
5.5
5.3
5.5
5.45
5.4
7.0
呼び
003V-02
4T43-02
2F19-02
4X01-02
48X0-02
20R5-02
2N10-02
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44818566
品番
003V-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリアセタール
色
クロ
呼び
003V-02
寸法F(mm)
20.5
寸法C(mm)
1.5
板厚(mm)
2.5~3.5
寸法A(Φmm)
5.5
寸法E(Φmm)
15.0
相手側取付サイズ
Φ6.5~7.0