ニフコ
プッシュリベット(黒)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(Φmm)
5.5
5.3
5.5
5.45
5.4
7.0
呼び
4X01-02
4T43-02
2F19-02
4X01-02
48X0-02
20R5-02
2N10-02
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44818584
品番
4X01-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
色
クロ
呼び
4X01-02
寸法F(mm)
20.5
寸法C(mm)
1.5
板厚(mm)
2.5~3.5
寸法A(Φmm)
5.5
寸法E(Φmm)
15.0
相手側取付サイズ
Φ6.5~7.0