大阪魂
フランジナット(セレート付き)(ツバ小)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44818846
品番
M5
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目