曜日別特売

5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44818919品番DS-2CE19H0T-AIT3ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS)
防水、防塵IP67

材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする