大阪魂
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M6
M10
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44818961
品番
M6
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.05
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目