大阪魂
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44819056
品番
M5
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目