大阪魂
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44819153
品番
M6
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目