DS-2CD2647G2-LZS 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 44819357

4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819357品番DS-2CD2647G2-LZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10

材質アルミニウム合金形状BOX型寸法(mm)327.9×97.9×90.9質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする