材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS