材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS