2MP Wレンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819820品番DS-2PT3122IZ-DE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。
1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像
PTZ 連動対応
オーディオ: 1 入力/1 出力
H.265 ビデオ圧縮対応
最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応
オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
IR 照射距離: 10m
Hik-Connect 対応

質量(kg)約0.9電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W)寸法(Φ×mm)183×133.2解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)イメージセンサー1/2.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする