曜日別特売

2MP 耐腐食ドームネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44820005品番DS-2CD6626DS-IZHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格

形状ドーム型質量(g)3360消費電力(W)最大16電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)165.4×126.2動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)照射距離(m)最大10~30(IR)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする