大阪魂
フランジナット(セレート無し)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M6
M8
ねじピッチ
0.75
0.75
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44820422
品番
M6
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル細目