大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
44820526
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目