DS-K1T680D-E1 AI 顔認証端末8インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 44821116

AI 顔認証端末8インチ Felica対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44821116
品番
DS-K1T680D-E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ

寸法(mm)
127.3×232.1×23.5
サイズ
8インチ
電源(V)
DC12~24/3A
保護等級
IP65
解像度
1280×800
動作温湿度範囲
-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)
電源タイプ
電源アダプター、PoE
タッチパネル方式
静電容量式タッチスクリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする