35310290 バインダーひもPP発泡青 小泉製麻 44821229

バインダーひもPP発泡青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1000m×6個)注文コード44821229品番35310290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。

材質PP形状発泡質量(kg)約1.45長さ(m)1000規格(紐)14400dt(13000d)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする