冨士精密
フランジ付きUナット(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
注文コード
44821445
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最小)1.7
寸法h(mm)
10
寸法m(mm)
8.8
ねじの呼び
M10
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目