冨士精密
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
44821506
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16.5
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最小)3
寸法h(mm)
18
寸法db(mm)
20
寸法dc(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目