大阪魂
プレス蝶ナット(高型)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44821716
品番
M6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
3価ブラック
色
黒