CHTCBT4S-WT スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 44822105

CHTCBT4S-WT スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 44822105
CHTCBT4S-WT スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 44822105
CHTCBT4S-WT スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 44822105
CHTCBT4S-WT スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 44822105

スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44822105品番CHTCBT4S-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。

付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)ホワイト出力DC5.0V 1A電池単3形電池×4本バッテリー容量(mAh)1400出力インタフェースUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする