TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209

TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209
TF-45V 2 45cmツインファン ナカトミ 44822209

45cmツインファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード44822209品番TF-45V 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。
タイヤ付きで移動が簡単。

電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする