用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約質量(kg)7.6色シルバータンク容量(L)4暖房の目安(コンクリート)9畳暖房の目安(木造)7畳機能よごれま栓、ニオイカット消火、給油サイン、燃焼リング付バーナ、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火電池単一型乾電池×2個(別売)暖房出力(kW)2.42-1.93保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51