大阪魂
プレス蝶ナット(高形)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44822267
品番
M4
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
表面処理
グリーンクロメート
寸法H(mm)
9.5
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
22.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3.5
寸法A1(mm)
11
寸法G(mm)
4.5