大阪魂
プレス蝶ナット(低型)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M10
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44822495
品番
M6
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
3価ブラック
色
黒