曜日別特売
#2310 グリーンキーパー ドーム型コンパクト ダリヤ(マルハチ産業) 44822699

グリーンキーパー ドーム型コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード44822699品番#2310
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

場所をとらず狭い場所にも設置できるコンパクトサイズ。
屋外だけでなく、室内やベランダでも使える手頃なサイズのミニ温室。
道具は一切使わず、軽くて丈夫なパイプを差し込むだけの手間いらず。

用途冬場は植物の温室に。他の季節は育苗や家庭菜園等、様々な用途にご使用いただけます。材質本体:スチール、ジョイント:ポリプロピレン、カバー:ポリ塩化ビニール幅(cm)65高さ(cm)55奥行き(cm)40
注意
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温や日照により温室内温度は変化いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする