ダリヤ(マルハチ産業)
グリーンキーパー ドーム型コンパクト
場所をとらず狭い場所にも設置できるコンパクトサイズ。
屋外だけでなく、室内やベランダでも使える手頃なサイズのミニ温室。
道具は一切使わず、軽くて丈夫なパイプを差し込むだけの手間いらず。
用途
冬場は植物の温室に。他の季節は育苗や家庭菜園等、様々な用途にご使用いただけます。
材質
本体:スチール、ジョイント:ポリプロピレン、カバー:ポリ塩化ビニール
幅(cm)
65
高さ(cm)
55
奥行き(cm)
40
内容量
1個
注意
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温や日照により温室内温度は変化いたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822699
#2310
オープン
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください