大阪魂
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(500個)
ねじの呼び
3/8
1/4
3/16
3/8
5/16
山数
16
16
18
20
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44823143
品番
3/8
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
スズコバ
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
34.9
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
5.5
寸法A1(mm)
18
寸法G(mm)
7