大阪魂
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(500個)
ねじの呼び
3/16
1/4
3/16
3/8
5/16
山数
24
16
18
20
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44823186
品番
3/16
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
9.5
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
1.8
寸法D(mm)
22.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法A1(mm)
11
寸法G(mm)
4.5