大阪魂
プレス蝶ナット(低形)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M10
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44823396
品番
M5
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
表面処理
スズコバ
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
2.1
寸法D(mm)
22.2
寸法C(mm)
3