大阪魂
プレス蝶ナット 低形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(600個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M3
M8
M10
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
0.5
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44823527
品番
M3
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
1.8
寸法D(mm)
19.1
寸法C(mm)
3