大阪魂
リードロックナット 2種(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
44823807
品番
M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
羽根形状
2枚
ねじ山種類
メートル細目