大阪魂
リードロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M3
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
44823904
品番
M3
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
寸法B(mm)
5.5
羽根形状
3枚
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目