曜日別特売
M8×10×2 管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44825024

管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM8
寸法B(mm)10
内容量1箱(1500個)注文コード44825024品番M8×10×2
販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
ねじの呼びM8材質ねじピッチ0.75寸法H(mm)2寸法B(mm)10寸法C(mm)約12.7表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする