大阪魂
管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M11
注文コード
44825286
品番
M11×14×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M11
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
表面処理
生地