アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルスプラッシュ うさぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44825395
品番
11678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
水に入れるとかわいい動物が顔を出す
持ち上げるとシャワーが出る
材質:ABS。サイズ:110×90×120mm。セット内容:本体×1
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
仕様
1個梱包形態:PP
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
110×90×120mm
適合年齢(歳)
3