大阪魂
管用ナット P=1.0(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M14
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1
0.75
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44825401
品番
M14×19×3.5
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
3.5
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。