大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M14
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44825417
品番
M8×12×4
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9