大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M8
M16
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44825496
品番
M14×19×3.5
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
3.5
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9