曜日別特売
9561 EVAどうぶつ合体パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825508

9561 EVAどうぶつ合体パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825508
9561 EVAどうぶつ合体パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825508

EVAどうぶつ合体パズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44825508品番9561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:なりきり遊びでもっと盛り上がる!自由におもしろ動物をつくろう!
商品説明:並べて遊べるプレイシート付

仕様1個梱包形態:pp袋+品名用紙セット内容EVAどうぶつパズル×1、シート×1材質EVA,紙寸法(mm)250×250×10適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする